8112900740 Akku-Nagler solo M18FN18GS-0X ohne Akku HD Box

Akku-Nagler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933471409
Rubix:3230802
Hersteller:4933471409
EAN:4058546290375
01000671, 8112900740, 4933471409 Akku-Nagler solo M18FN18GS-0X ohne Akku HD Box

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 8112900740 Akku-Nagler solo M18FN18GS-0X ohne Akku HD Box


Akku-Nagler M18 FN18GS-0X

Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken, dank der Ready-to-Fire Technologie in besonders schneller Schussfolge.
Produkteigenschaften:

  • Werkzeuglose Tiefeneinstellung
  • Keine Gaskartusche notwendig
  • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
  • Leichter Zugang zum Schusskanal zum Entfernen eingeklemmter Nägel
  • LED-Arbeitslicht
    Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Gewicht4 kg
    Versorgung18 V
    Klammer-/Nagelgrößen18 ga (1,2 mm) — lengte 16-54 mm
    Spannung18 v V
    507,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    603,69 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage