• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Schneider
    6. Schneider
    7. 8112200510 Reinigungswerkzeug 22,0 -2,9 mm 2 er Set

    8112200510 Reinigungswerkzeug 22,0 -2,9 mm 2 er Set

    Schneider Trumpf

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Trumpf:2835492
    Rubix:3620405
    Hersteller:2835492
    EAN:7630126743821
    brand logo

    Produktdetails : 8112200510 Reinigungswerkzeug 22,0 -2,9 mm 2 er Set


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    314,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    373,80 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9552930140 Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 140mm8112200500 AuflagenleistenreinigerTru Tool TSC 2009553200160 Kraft-Seitenschneider VDE verchromt 160mm9552930160 Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 160mm9533090200 Kraft-Seitenschneider 7401 poliert 200mm9552960180 Seitenschneider VDE verchromt 180mm9571340801 Messerkopf m.Schrauben 610mm WAGGONIT9523340180 Seitenschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm9552920140 Seitenschneider poliert mit 2-Komponenten-Griffen 140mm9533390180 Kraft-Seitenschneider verchromt mit MK-Griffen 180mm4001002028 Akku-Gewindestangenschneider solo GGC 18V-12 in L-BOXX9553150200 Kraft-Seitenschneider poliert mit 2-K.-Griffen 200mm9553200200 Kraft-Seitenschneider VDE verchromt 200mm9533090250 Kraft-Seitenschneider 7401 poliert 250mm9532490180 Seitenschneider verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap