9553200200 Kraft-Seitenschneider VDE verchromt 200mm
Kraftseitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53200200, 9553200200
Rubix:1558511
Hersteller:53200200
EAN:4317784120333
Produktdetails : 9553200200 Kraft-Seitenschneider VDE verchromt 200mm
Kraft-Seitenschneider VDEverchromt 200mm FORMAT
VDE-Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Sonderstahl, mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
VDE-Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Sonderstahl, mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

