Bohrschrauber Bosch 06019N3206, Maximales Drehmoment: 63 N.m | Gewicht: 1.06 kg
Bohrschrauber Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N3206
Rubix:3620122
Hersteller:06019N3206
EAN:4053423321586

Produktdetails : 8110201775 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 2 x18,0V 4.0Ah ProCore L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 63 N.m |
|---|---|
| Gewicht | 1,06 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Modell | gsr 18v-65 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
414,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
