Bohrschrauber Bosch GSR 12V-35 (06019H8002), Maximales Drehmoment: 35 N.m | Bohrleistung Stahl: 10 mm | Gewicht: 0.75 kg
Akku-Bohrmaschine/Schrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GSR 12V-35 (06019H8002)
Rubix:2144949
Hersteller:06019H8002
EAN:3165140953719


Technische Zusammenfassung
| Maximales Drehmoment | 35 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
Produktdetails : 06019H8002 Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 12V 3,0Ah
Der Akku-Bohrschrauber Bosch GSR 12V-35 vereint kompakte Bauform und hohes Drehmoment in der 12-Volt-Klasse. Dank kurzer Kopflänge und bürstenlosem Motor ermöglicht er präzise Bohr- und Schraubarbeiten auch in beengten Arbeitsbereichen – ohne Leistungseinbußen.
Eigenschaften:
Der kompakte 12V-Akku-Bohrschrauber ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der durch die integrierte Electronic Motor Protection (EMP) zuverlässig vor Überlastung geschützt ist. Diese Bauweise erhöht die Lebensdauer der internen Komponenten und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit bei intensiven Einsätzen im industriellen Umfeld.
Die ergonomische, kurze Bauform verbessert die Handhabung und gewährleistet optimale Kontrolle – insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen wie Schaltschränken, Montagezonen oder bei Überkopfarbeiten. Zwei mechanische Gänge, ein 10-mm-Autolock-Bohrfutter sowie eine präzise Drehmomentvorwahl ermöglichen die exakte Anpassung an unterschiedliche Bohr- und Schraubanwendungen.
Das Set mit der Referenz 06019H8002 wird im stapelbaren L-BOXX-System (Größe 102) geliefert und umfasst zwei 3,0-Ah-Lithium-Ionen-Akkus sowie ein Schnellladegerät – ideal für den sofortigen Einsatz in Werkstatt, Instandhaltung oder auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Produktlinie: PRO HEAVY DUTY
• Pack-Referenz: 0 601 9H8 002
• Weiches Drehmoment: 20 Nm
• Hartes Drehmoment: 35 Nm
• Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0–460 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0–1.750 min⁻¹
• Drehmomentstufen: 20 + 1
• Anzahl Akkus: 2
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Akkuspannung: 12,0 V
• Akkukapazität: 3,0 Ah
• Bohrfutter-Spannbereich: bis 10 mm
• Kopflänge: 154 mm
• Gewicht ohne Akku: 0,75 kg
• Gewicht mit Akku: 1,2 kg
• Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s²
• Mitgelieferte L-BOXX: 102
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG
• Richtlinie 2014/30/EU
• Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Der kompakte 12V-Akku-Bohrschrauber ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der durch die integrierte Electronic Motor Protection (EMP) zuverlässig vor Überlastung geschützt ist. Diese Bauweise erhöht die Lebensdauer der internen Komponenten und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit bei intensiven Einsätzen im industriellen Umfeld.
Die ergonomische, kurze Bauform verbessert die Handhabung und gewährleistet optimale Kontrolle – insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen wie Schaltschränken, Montagezonen oder bei Überkopfarbeiten. Zwei mechanische Gänge, ein 10-mm-Autolock-Bohrfutter sowie eine präzise Drehmomentvorwahl ermöglichen die exakte Anpassung an unterschiedliche Bohr- und Schraubanwendungen.
Das Set mit der Referenz 06019H8002 wird im stapelbaren L-BOXX-System (Größe 102) geliefert und umfasst zwei 3,0-Ah-Lithium-Ionen-Akkus sowie ein Schnellladegerät – ideal für den sofortigen Einsatz in Werkstatt, Instandhaltung oder auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Produktlinie: PRO HEAVY DUTY
• Pack-Referenz: 0 601 9H8 002
• Weiches Drehmoment: 20 Nm
• Hartes Drehmoment: 35 Nm
• Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0–460 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0–1.750 min⁻¹
• Drehmomentstufen: 20 + 1
• Anzahl Akkus: 2
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Akkuspannung: 12,0 V
• Akkukapazität: 3,0 Ah
• Bohrfutter-Spannbereich: bis 10 mm
• Kopflänge: 154 mm
• Gewicht ohne Akku: 0,75 kg
• Gewicht mit Akku: 1,2 kg
• Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s²
• Mitgelieferte L-BOXX: 102
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG
• Richtlinie 2014/30/EU
• Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Hohe Wendigkeit durch kurze Bauform und geringes Gewicht
• Zuverlässiger Motorschutz dank integrierter Electronic Motor Protection
• Flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2-Gang-Getriebe und präzise Drehmomentvorwahl
• Effiziente Organisation und sicherer Transport im L-BOXX-System inklusive Akkus und Ladegerät
• Zuverlässiger Motorschutz dank integrierter Electronic Motor Protection
• Flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2-Gang-Getriebe und präzise Drehmomentvorwahl
• Effiziente Organisation und sicherer Transport im L-BOXX-System inklusive Akkus und Ladegerät
Anwendungen
Der Bosch GSR 12V-35 eignet sich für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Stahl sowie für gängige Montage- und Befestigungsaufgaben. Er ist optimal für Instandhaltung, Montage, Installation und Lagertechnik – sowohl im stationären Werkstattbetrieb als auch im mobilen Serviceeinsatz. Die kompakte Bauweise und die hohe Akkulaufzeit prädestinieren das Gerät für Arbeiten in Höhenlagen, engen Räumen und bei häufig wechselnden Einsatzorten. Das Komplett-Set ermöglicht eine sofortige Inbetriebnahme im professionellen Umfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 35 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 12 V |
| Leerlaufdrehzahl | 1750 rpm |
| Batteriekapazität | 3 Ah |
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Modell | gsr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std