Referenzen
Milwaukee:4933427189
Rubix:3398822
Hersteller:4933427189
Produktdetails : 8112901635 Akku-Winkelbohrschrauber solo C18RAD-0 ohne Akku Karton
Akku-Winkelbohrmaschine C18 RAD-0
REDLINK Elektronik
Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung und überlastschutz
Groß dimensionierter Schalter für hohen Anwenderkomfort
Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, 10 mm Schnellspannbohrfutter , ohne Akku, ohne Ladegerät
Extrem handlich mit nur 100 mm Länge: Diese Akku-Winkelbohrmaschine bietet eine elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, 10 mm Schnellspannbohrfutter , ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

