Akku für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE 8110101145, Spannung: 36 V
Akku für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110101145
Rubix:3231114

Produktdetails : 191A59-5 Akku-Bank solo XGT PDC01 ohne Akku ohne Ladegeät
Rückentragbare Akku-Bank PDC01
Mit 4 Akku-Steckplätzen erreicht die Akku-Bank bis zu 24 Ah bei 18 V Akku-Power
Leere Akkus können entnommen werden, um diese während der Arbeit zu laden
Damit ist kontinuierliches arbeiten möglich
Lieferumfang: Tragesystem, Akku-Adapter 2 x 18 V, Akku-Adapter 18 V, ohne Akku, ohne Ladegerät
Die praktische Akku-Bank sorgt für deutlich mehr Ausdauer bei vielen 18 V, 2 x 18 V, 40 V max. und PDC-Connector-Maschinen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Tragesystem, Akku-Adapter 2 x 18 V, Akku-Adapter 18 V, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Typ | pdc01 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
640,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
761,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
