Referenzen
Rubix-DE:8110100985
Rubix:3231141
Produktdetails : DTR181ZJ Akku-Bewehrungsverb. solo LXT DTR181ZJ ohne Akku Karton
Akku-Bewehrungsverbinder DTR181ZJ
Bürstenloser Motor
XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte
• Kann bis zu vier Bewehrungsstäbe verbinden (2x 16 mm + 2x 13 mm)
Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
In 6 Stufen einstellbare Bindekraft
Lieferumfang : Maschine, Nylonbürste, Einhängebügel, Schraube, MAKPAC, ohne Akku, ohne Ladegerät
Ein kompakter und benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen.
Produkteigenschaften:
• Kann bis zu vier Bewehrungsstäbe verbinden (2x 16 mm + 2x 13 mm)
Lieferumfang : Maschine, Nylonbürste, Einhängebügel, Schraube, MAKPAC, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
905,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.076,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

