Referenzen
Rubix-DE:8110101020
Rubix:3231143
Produktdetails : DF002GA202 Akku-Bohrschrauber XGT DF002GA202 2x40,0V 2,0 Ah +DC40RA
Akku-Bohrschrauber DF002GA202
Bürstenloser Motor
Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 40 V/2,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Einhängebügel, Schraube, M4 x 12, PH/LS-Doppelbit, MAKPAC
Akku-Bohrschrauber mit einer besonders hohen Drehzahl und einer kompakten Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 40 V/2,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Einhängebügel, Schraube, M4 x 12, PH/LS-Doppelbit, MAKPAC
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
550,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

