Referenzen
Wera:05002900001
Rubix:1084097
Hersteller:05002900001
EAN:4013288000460
Produktdetails : 9669770005 Handgriff Vario Innensechskant 6mm
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 6 mm |
| Länge | 98 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


