Referenzen
Gates:8G2LXRL101
Rubix:868768
Hersteller:465702204
EAN:5412571519662


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 275 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); verstärkung: 2-fach geflochtener stahldraht; mantel: chloropren (typ a) |
Produktdetails : 8G2LXRL101 Geflechtsschlauch Compact GATES
Empfohlen für Mitteldruck-Hydraulik-Leitungen. Erfüllt oder übersteigt die Anforderungen von SAE 100R1 Typ S und ISO 1436 1SN R1 sowie die Leistungsanforderungen nach EN 853 1SN. Empfohlene Kupplungen: Feldmontierbare Kupplungen Typ T, GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus-Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp-Kupplungen (-3), Power Crimp Fett-Kupplungen (-3), Edelstahl B-Kupplungen (-4, -6, -8, -10, -12, -20, -32).
Stärken
•Getestet auf 600.000 Impulszyklen, dreifach gegenüber den Industriestandards
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Anwendungen
Bau;Industrienormen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 275 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); verstärkung: 2-fach geflochtener stahldraht; mantel: chloropren (typ a) |
| Biegeradius | 180 mm |
| Berstdruck | 1120 bar |
| Länge | 101000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.533,79 € exkl. MwSt.
/ 101 Meter
6.585,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen