Leichte und mittelschwere Regale Spartex 892398, Typ: Nächstes Kit
G-STORAGE Blechablagen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892398
Rubix:3249834
EAN:3660338449666


Technische Zusammenfassung
| Typ | nächstes kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 460 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 4 |
Produktdetails : 892398 Anbauregal (Hxbxt) 2000x1260x1000 mm
Regale mit Holmen, die mit perforierter verzinkter Metallplatte ausgestattet sind, in 62,5-mm-Intervallen zum Einstellen der Regale.
4 Regale, maximale Tragfähigkeit pro Regal 460 kg, maximale Tragfähigkeit pro Regal: 2500 kg.
Oberfläche der Holme und Regale aus lackiertem Stahl RAL 7024.
Ohne Querträger für Einfach- und Doppelt-Nutzungs-Front.
Zusammensetzung der Elemente:
- Startelement: 4 Pfosten und 4 Regale
- Nächstes Element: 2 Pfosten und 4 Regale
Montagebedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend Kapazität hat, richtig und flach
- Platzieren Sie ein Regal an der Basis der Pfosten maximal 20 cm vom Boden entfernt
- Maximaler Platz zwischen 2 Regalen: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
4 Regale, maximale Tragfähigkeit pro Regal 460 kg, maximale Tragfähigkeit pro Regal: 2500 kg.
Oberfläche der Holme und Regale aus lackiertem Stahl RAL 7024.
Ohne Querträger für Einfach- und Doppelt-Nutzungs-Front.
Zusammensetzung der Elemente:
- Startelement: 4 Pfosten und 4 Regale
- Nächstes Element: 2 Pfosten und 4 Regale
Montagebedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend Kapazität hat, richtig und flach
- Platzieren Sie ein Regal an der Basis der Pfosten maximal 20 cm vom Boden entfernt
- Maximaler Platz zwischen 2 Regalen: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nächstes kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 460 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 4 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 1260 mm |
| Tiefe | 1000 mm |
| Regal-Typ | blech |
| Statische Last | 2500 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
757,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
901,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort