892422 Weitspann Grundregal (Hxbxt) 2000x2000x600 mm
Langgutregal G-LONGPLUS 2 Ebenen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:854575
Spartex:892422
Rubix:3249622
EAN:3660338449888


Technische Zusammenfassung
| Typ | startpaket |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 354 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 2 |
Produktdetails : 892422 Weitspann Grundregal (Hxbxt) 2000x2000x600 mm
Langgutregal für die Lagerung von voluminösen Gegenständen. Tragfähigkeit bis zu 1500 kg pro Ebene und 4500 kg pro Abschnitt. Regal mit zu montierenden Leitern, ausgestattet mit verzinkten Metallplatten, die im Abstand von 50 mm für den Höhenausgleich gelocht sind.
Die Leitern sind aus verzinktem Stahl und die Schienen aus grauem RAL 7035 lackiert.
Zusammensetzung der Elemente für die Modelle mit 2 Ebenen:
Startelement: 2 zu montierende Leitern, 4 gefälzte Schienen 45x36mm, 2 Spanplatten 19mm
Folgeelement: 1 verzinkte Leiter zum Zusammenbau, 4 gefälzte Schienen 45x36mm RAL 7035, 2 Spanplatten 19mm
Die Leitern sind aus verzinktem Stahl und die Schienen aus grauem RAL 7035 lackiert.
Zusammensetzung der Elemente für die Modelle mit 2 Ebenen:
Startelement: 2 zu montierende Leitern, 4 gefälzte Schienen 45x36mm, 2 Spanplatten 19mm
Folgeelement: 1 verzinkte Leiter zum Zusammenbau, 4 gefälzte Schienen 45x36mm RAL 7035, 2 Spanplatten 19mm
Entspricht den Empfehlungen von FEM 10.2.06 und Eurocode III
Technische Informationen
Attribute
| Typ | startpaket |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 354 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 2 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Regal-Typ | agglomerat |
| Statische Last | 4500 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
486,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort