892356 Grundregal (Hxbxt) 2000x1000x400 mm
Rohrfachbodenregale G-PROTEC
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:854433
Spartex:892356
Rubix:3249714
EAN:3660338449277


Technische Zusammenfassung
| Typ | startpaket |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 185 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
Produktdetails : 892356 Grundregal (Hxbxt) 2000x1000x400 mm
Regal mit 62,5 mm gelochten Ständern zum Einstellen der Rohrböden.
Ständer mit Kunststofffüßen
Regal mit 5 Rohrböden. Ausführung der Stützen in grauem Stahl RAL 7024, der Fachböden in grauem RAL 7024 und der Auffangbehälter in grauem RAL 7035.
Maximale Belastung pro Fachboden von 120 bis 250 kg, maximale Belastung pro Feld: 1200 kg
Optional: Holzabdeckung für die Lagerung von Kleinteilen; Auffangbehälter aus Stahl zum Auflegen auf die Fachböden für die Lagerung von nicht korrosiven, umweltschädlichen Produkten.
Zusammensetzung der Elemente:
- Startelement: 4 Stangen und 5 Rohrböden
- Folgeelement: 2 Stangen und 5 Rohrböden.
Aufstellungsbedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend tragfähig, korrekt und eben ist
- Stellen Sie ein Regal an der Basis der Pfosten in einem Abstand von maximal 20 cm zum Boden auf
- Maximaler Abstand zwischen 2 Regalböden: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Ständer mit Kunststofffüßen
Regal mit 5 Rohrböden. Ausführung der Stützen in grauem Stahl RAL 7024, der Fachböden in grauem RAL 7024 und der Auffangbehälter in grauem RAL 7035.
Maximale Belastung pro Fachboden von 120 bis 250 kg, maximale Belastung pro Feld: 1200 kg
Optional: Holzabdeckung für die Lagerung von Kleinteilen; Auffangbehälter aus Stahl zum Auflegen auf die Fachböden für die Lagerung von nicht korrosiven, umweltschädlichen Produkten.
Zusammensetzung der Elemente:
- Startelement: 4 Stangen und 5 Rohrböden
- Folgeelement: 2 Stangen und 5 Rohrböden.
Aufstellungsbedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend tragfähig, korrekt und eben ist
- Stellen Sie ein Regal an der Basis der Pfosten in einem Abstand von maximal 20 cm zum Boden auf
- Maximaler Abstand zwischen 2 Regalböden: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Entspricht der FEM 10.2.06
Anwendungen
Regale für die Nasslagerung geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Typ | startpaket |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 185 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Regal-Typ | rohrleitung |
| Statische Last | 1200 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort