892429 Weitspann Grundregal (Hxbxt) 2500x2000x800 mm
Seitenwand aus galvanisiertem Blech Regalsystem mit Blechböden G-ROBUST
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:854589
Spartex:892429
Rubix:3249638
EAN:3660338449956


Technische Zusammenfassung
| Typ | start-kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 248 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 3 |
Produktdetails : 892429 Weitspann Grundregal (Hxbxt) 2500x2000x800 mm
Regalstützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 25 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Stärken
Das Regal entspricht den Empfehlungen gemäß FEM 10.2.06 und EUROCODE 3.
Hohe Tragfähigkeit.
Modulares Design zur individuellen Einrichtung und Optimierung von Lagerräumen.
Hohe Tragfähigkeit.
Modulares Design zur individuellen Einrichtung und Optimierung von Lagerräumen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | start-kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 248 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 3 |
| Höhe | 2500 mm |
| Länge | 1500 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Regal-Typ | agglomerat |
| Statische Last | 4500 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
657,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
782,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort