Leichte und mittelschwere Regale Spartex 892366, Typ: Regalelement
G-ROBUST Blechregale
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892366
Rubix:3249794
EAN:3660338449369


Technische Zusammenfassung
| Typ | regalelement |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 310 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
Produktdetails : 892366 Grundregal (Hxbxt) 2000x1000x600 mm
Regale mit Holmen, die mit verzinkten Metallplatten ausgestattet sind, alle 25 mm perforiert, um die Blechregale anzupassen.
Stahl-Holme mit grauer RAL 7024, Regale mit verzinkter Stahloberfläche.
Maximale Belastung pro Regal bis zu 330 kg, maximale Belastung pro Spannweite 3.000 kg
Zusammensetzung der Elemente:
- Startelement: 4 Pfosten, 5 verzinkte Blechablagen (800 mm tiefe Ausführung mit Verstärkung), 1 Querträger, 4 verzinkte Platten < br/> - Nächstes Element: 2 Pfosten, 5 verzinkte Blechablagen (800 mm tiefe Ausführung mit Verstärkung), 1 Querträger, 2 verzinkte Platten.
Montagebedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend Kapazität hat, richtig und flach
- Platzieren Sie ein Regal an der Basis der Pfosten maximal 20 cm vom Boden entfernt
- Maximaler Platz zwischen 2 Regalen: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Stahl-Holme mit grauer RAL 7024, Regale mit verzinkter Stahloberfläche.
Maximale Belastung pro Regal bis zu 330 kg, maximale Belastung pro Spannweite 3.000 kg
Zusammensetzung der Elemente:
- Startelement: 4 Pfosten, 5 verzinkte Blechablagen (800 mm tiefe Ausführung mit Verstärkung), 1 Querträger, 4 verzinkte Platten < br/> - Nächstes Element: 2 Pfosten, 5 verzinkte Blechablagen (800 mm tiefe Ausführung mit Verstärkung), 1 Querträger, 2 verzinkte Platten.
Montagebedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend Kapazität hat, richtig und flach
- Platzieren Sie ein Regal an der Basis der Pfosten maximal 20 cm vom Boden entfernt
- Maximaler Platz zwischen 2 Regalen: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Entspricht den Empfehlungen von FEM 10.2.06
Stärken
Die Regale entsprechen den Empfehlungen von FEM 10.2.06 und EUROCODE 3.
Hohe Belastbarkeit
Modular zur Anordnung und Optimierung der Lagerfläche.
Hohe Belastbarkeit
Modular zur Anordnung und Optimierung der Lagerfläche.
Anwendungen
Racking angepasst an Lagerung in einer feuchten Umgebung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | regalelement |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 310 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Regal-Typ | blech |
| Statische Last | 3000 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort