892335 Palettenregal 200x100x50 cm
G-RECORD Röhrenregale
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:854391
Spartex:892335
Rubix:3102852
EAN:3612971212114


Technische Zusammenfassung
| Typ | regalelement |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 300 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
Dokumente
Produktdetails : 892335 Palettenregal 200x100x50 cm
Kompaktes Regalset mit Stahlpfosten mit Hülse, die in 40-mm-Intervallen perforiert sind, um die Rohrregale einzustellen.
Ausgestattet mit Kunststofffüßen und 5 Rohrregalen.
Verzinkte Stahloberfläche
Option von Isobois-Regalen zur Lagerung kleiner unverpackter Teile.
Maximale Beladung pro Schacht 1600 kg.
Maximale Beladung pro Regal: 250 kg (gleichmäßig entsprechend Konfiguration verteilt).
- Startelement: 4 Pfosten 2000 mm hoch und 5 Rohrregale
- Nächstes Element: 2 Pfosten 2000 mm hoch und 5 Rohrregale.
Ausgestattet mit Kunststofffüßen und 5 Rohrregalen.
Verzinkte Stahloberfläche
Option von Isobois-Regalen zur Lagerung kleiner unverpackter Teile.
Maximale Beladung pro Schacht 1600 kg.
Maximale Beladung pro Regal: 250 kg (gleichmäßig entsprechend Konfiguration verteilt).
- Startelement: 4 Pfosten 2000 mm hoch und 5 Rohrregale
- Nächstes Element: 2 Pfosten 2000 mm hoch und 5 Rohrregale.
Entspricht den Empfehlungen von FEM 10.2.06 und Eurocode III
Stärken
Sehr stabile Regale, ohne Querstreben für doppelseitige Verwendung. Einfache Montage durch einfaches Zusammenfügen der Teile
Anwendungen
Mehrzwecklagerung von Archiven, Kartons, mechanischen Teilen, Kunststoffbehältern, Werkzeugen...
Technische Informationen
Attribute
| Typ | regalelement |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 300 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Regal-Typ | rohrleitung |
| Statische Last | 1600 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen