Referenzen
Ersetzte Ref.:854483
Spartex:892378
Rubix:3249801
EAN:3660338449482


Technische Zusammenfassung
| Typ | nachfolge-kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 310 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
Produktdetails : 892378 Anbauregal (Hxbxt) 2000x120x600 mm mit
Regale mit Holmen, die mit verzinkten Metallplatten ausgestattet sind, alle 25 mm perforiert, um die Blechregale anzupassen.
Stahl-Holme mit grauer RAL 7024, Regale mit verzinkter Stahloberfläche.
Maximale Belastung pro Regal bis zu 330 kg, maximale Belastung pro Spannweite 3.000 kg
Zusammensetzung der Elemente:
- Startelement: 4 Pfosten, 5 verzinkte Blechablagen (800 mm tiefe Ausführung mit Verstärkung), 1 Querträger, 4 verzinkte Platten < br/> - Nächstes Element: 2 Pfosten, 5 verzinkte Blechablagen (800 mm tiefe Ausführung mit Verstärkung), 1 Querträger, 2 verzinkte Platten.
Montagebedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend Kapazität hat, richtig und flach
- Platzieren Sie ein Regal an der Basis der Pfosten maximal 20 cm vom Boden entfernt
- Maximaler Platz zwischen 2 Regalen: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Stahl-Holme mit grauer RAL 7024, Regale mit verzinkter Stahloberfläche.
Maximale Belastung pro Regal bis zu 330 kg, maximale Belastung pro Spannweite 3.000 kg
Zusammensetzung der Elemente:
- Startelement: 4 Pfosten, 5 verzinkte Blechablagen (800 mm tiefe Ausführung mit Verstärkung), 1 Querträger, 4 verzinkte Platten < br/> - Nächstes Element: 2 Pfosten, 5 verzinkte Blechablagen (800 mm tiefe Ausführung mit Verstärkung), 1 Querträger, 2 verzinkte Platten.
Montagebedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend Kapazität hat, richtig und flach
- Platzieren Sie ein Regal an der Basis der Pfosten maximal 20 cm vom Boden entfernt
- Maximaler Platz zwischen 2 Regalen: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Stärken
Die Regale entsprechen den Empfehlungen von FEM 10.2.06 und EUROCODE 3.
Hohe Belastbarkeit
Modular zur Anordnung und Optimierung der Lagerfläche.
Hohe Belastbarkeit
Modular zur Anordnung und Optimierung der Lagerfläche.
Anwendungen
Racking angepasst an Lagerung in einer feuchten Umgebung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nachfolge-kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 310 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 1250 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Regal-Typ | blech |
| Statische Last | 3000 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort