892403 Anbauregal (Hxbxt) 2000x1260x600 mm
Regal mit Gitterböden G-STORAGE
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:854537
Spartex:892403
Rubix:3249839
EAN:3660338449703


Technische Zusammenfassung
| Typ | nächstes kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 460 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 4 |
Produktdetails : 892403 Anbauregal (Hxbxt) 2000x1260x600 mm
Regale mit Stützen ausgerüstet mit perforierten verzinkten Metallplatten mit einem 62,5 mm Intervall zur Einstellung der Regalböden.
4 Regalböden, maximale Tragfähigkeit pro Regalboden 460 kg, maximale Tragfähigkeit pro Bay 2500 kg je nach Konfiguration.
Stützen und Regalböden in lackiertem Stahl RAL 7024.
Ohne Querstange für ein- und doppelseitigen Einsatz.
Elementzusammensetzung:
- Startelement: 4 Stangen und 4 Regalböden
- Folgeelement: 2 Stangen und 4 Regalböden
Installationsbedingungen
- Prüfen Sie, dass der Boden ausreichende Kapazität, korrekt und eben ist
- Legen Sie ein Regal an der Basis der Stangen maximal 20 cm vom Boden entfernt
- Maximale Distanz zwischen 2 Regalen: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
4 Regalböden, maximale Tragfähigkeit pro Regalboden 460 kg, maximale Tragfähigkeit pro Bay 2500 kg je nach Konfiguration.
Stützen und Regalböden in lackiertem Stahl RAL 7024.
Ohne Querstange für ein- und doppelseitigen Einsatz.
Elementzusammensetzung:
- Startelement: 4 Stangen und 4 Regalböden
- Folgeelement: 2 Stangen und 4 Regalböden
Installationsbedingungen
- Prüfen Sie, dass der Boden ausreichende Kapazität, korrekt und eben ist
- Legen Sie ein Regal an der Basis der Stangen maximal 20 cm vom Boden entfernt
- Maximale Distanz zwischen 2 Regalen: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Entspricht FEM 10.2.06 und Eurocode III.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nächstes kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 460 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 4 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 1260 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Regal-Typ | masche |
| Statische Last | 2500 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
620,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
738,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort