846208 Vorschlaghammer funkenfrei 4kg mit Glasfaserstiel
FUNKENFREIER VORSCHLAGHAMMER MIT GF-STIEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:846208
Rubix:3239639
EAN:3660338084317

Dokumente
Produktdetails : 846208 Vorschlaghammer funkenfrei 4kg mit Glasfaserstiel
Aluminiumbronze.
Glasfaserstiel: 10-mal widerstandsfähiger als Holz und 3-mal widerstandsfähiger als Stahl.
Der ROEBUCK Glasfaserstiel wird nach dem kontinuierlichen TCP-Extrusionsverfahren gefertigt. Im Hochfrequenz-Mikrowellenofen gehärtet.
Antistatisch. Selbstverlöschendes und äußerst hitzebeständiges (140 °C) Material.
Kopf mit Zweikomponentenharz am Stiel vergossen.
Hält einer Zugkraft von mehr als 1800 kg stand
Nicht leitend, mindestens bis 36000 V
Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen - keine Kälteübertragung.
Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Keine Schwingungsübertragung auf den Arm des Bedieners.
Ergonomischer Griff. In Deutschland gefertigt.
Glasfaserstiel: 10-mal widerstandsfähiger als Holz und 3-mal widerstandsfähiger als Stahl.
Der ROEBUCK Glasfaserstiel wird nach dem kontinuierlichen TCP-Extrusionsverfahren gefertigt. Im Hochfrequenz-Mikrowellenofen gehärtet.
Antistatisch. Selbstverlöschendes und äußerst hitzebeständiges (140 °C) Material.
Kopf mit Zweikomponentenharz am Stiel vergossen.
Hält einer Zugkraft von mehr als 1800 kg stand
Nicht leitend, mindestens bis 36000 V
Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen - keine Kälteübertragung.
Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Keine Schwingungsübertragung auf den Arm des Bedieners.
Ergonomischer Griff. In Deutschland gefertigt.
Funkenfreier Fiberglasgriff Vorschlaghammer 4kg Länge 800 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4000 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminiumbronze |
| Griff | glasfaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
385,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
458,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort