Produktdetails : 846215 Fäustel funkenfrei 1500g mit Glasfaserstiel ERGO
Aluminiumbronze. Glasfaserstiel: 10-mal widerstandsfähiger als Holz und 3-mal widerstandsfähiger als Stahl. Der ROEBUCK Glasfaserstiel wird nach dem kontinuierlichen TCP-Extrusionsverfahren gefertigt. Im Hochfrequenz-Mikrowellenofen gehärtet. Antistatisch. Selbstverlöschendes und äußerst hitzebeständiges (140 °C) Material. Kopf mit Zweikomponentenharz am Stiel vergossen. Hält einer Zugkraft von mehr als 1800 kg stand Nicht leitend, mindestens bis 36000 V Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen - keine Kälteübertragung. Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Keine Schwingungsübertragung auf den Arm des Bedieners. Ergonomischer Stiel, speziell für den Einsatz mit Handschuhen. In Deutschland gefertigt.
Funkenfreier Fiberglasgriff Schlägerhammer Länge 280 mm
Stärken
Ergonomischer Stiel, speziell für den Einsatz mit Handschuhen
Technische Informationen
Attribute
Länge
280 mm
Griff
Glasfaser
Gewicht
1500 g
Werkstoff
Aluminium bronze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,81€exkl. MwSt.
/ Stück
203,26€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage