846207 Vorschlaghammer funkenfrei 3kg mit Glasfaserstiel


FUNKENFREIER VORSCHLAGHAMMER MIT GF-STIEL

Referenzen
roebuck:846207
rubix:3239804
ean:3660338084300
846207 Vorschlaghammer funkenfrei 3kg mit Glasfaserstiel
Technische Zusammenfassung
GriffGlasfaser
WerkstoffAluminiumbronze

Produktdetails : 846207 Vorschlaghammer funkenfrei 3kg mit Glasfaserstiel


Aluminiumbronze.
Glasfaserstiel: 10-mal widerstandsfähiger als Holz und 3-mal widerstandsfähiger als Stahl.
Der ROEBUCK Glasfaserstiel wird nach dem kontinuierlichen TCP-Extrusionsverfahren gefertigt. Im Hochfrequenz-Mikrowellenofen gehärtet.
Antistatisch. Selbstverlöschendes und äußerst hitzebeständiges (140 °C) Material.
Kopf mit Zweikomponentenharz am Stiel vergossen.
Hält einer Zugkraft von mehr als 1800 kg stand
Nicht leitend, mindestens bis 36000 V
Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen - keine Kälteübertragung.
Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Keine Schwingungsübertragung auf den Arm des Bedieners.
Ergonomischer Griff. In Deutschland gefertigt.
Funkenfreier Vorschlaghammer Fiberglasgriff 3kg Länge 700mm

Technische Informationen


Attribute
GriffGlasfaser
WerkstoffAluminiumbronze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,12 exkl. MwSt.
/ Stück
384,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage