846213 Fäustel funkenfrei 2000g mit Glasfaserstiel


FUNKENFREIER FÄUSTEL MIT GF-STIEL

Referenzen
roebuck:846213
rubix:3239638
ean:3660338084355
846213 Fäustel funkenfrei 2000g mit Glasfaserstiel
Technische Zusammenfassung
Länge300 mm
GriffGlasfaser
Gewicht2000 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 846213 Fäustel funkenfrei 2000g mit Glasfaserstiel


Glasfaserstiel: 10-mal widerstandsfähiger als Holz und 3-mal widerstandsfähiger als Stahl.
Aluminiumbronze.
Der ROEBUCK Glasfaserstiel wird nach dem kontinuierlichen TCP-Extrusionsverfahren gefertigt. Im Hochfrequenz-Mikrowellenofen gehärtet.
Antistatisch. Selbstverlöschendes und äußerst hitzebeständiges (140 °C) Material. Kopf mit Zweikomponentenharz am Stiel vergossen.
Hält einer Zugkraft von mehr als 1800 kg stand
Nicht leitend, mindestens bis 36000 V
Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen - keine Kälteübertragung.
Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Keine Schwingungsübertragung auf den Arm des Bedieners.
Ergonomischer Griff.
In Deutschland gefertigt.
Funkenfreier Fiberglasgriff Schlägerhammer Länge 300 mm

Technische Informationen


Attribute
Länge300 mm
GriffGlasfaser
Gewicht2000 g
WerkstoffAluminiumbronze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,30 exkl. MwSt.
/ Stück
255,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage