Produktdetails : 846217 Hammer funkenfrei 300g mit Glasfaserstiel
Aluminiumbronze. Glasfaserstiel: 10-mal widerstandsfähiger als Holz und 3-mal widerstandsfähiger als Stahl. Der ROEBUCK Glasfaserstiel wird nach dem kontinuierlichen TCP-Extrusionsverfahren gefertigt. Im Hochfrequenz-Mikrowellenofen gehärtet. Antistatisch. Selbstverlöschendes und äußerst hitzebeständiges (140 °C) Material. Kopf mit Zweikomponentenharz am Stiel vergossen. Hält einer Zugkraft von mehr als 1800 kg stand Nicht leitend, mindestens bis 36000 V Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen - keine Kälteübertragung. Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Keine Schwingungsübertragung auf den Arm des Bedieners. Ergonomischer Griff. In Deutschland gefertigt.
Funkenfreier Fiberglas-Griffhammer Gewicht G 300
Technische Informationen
Attribute
Querschnitt
23 mm
Kopflänge
105 mm
Länge
280 mm
Gewicht
300 g
Werkstoff
Aluminiumbronze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,94€exkl. MwSt.
/ Stück
97,51€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage