K0185.5008X24 5-Sterngriff, Form:L, Duroplast

Fünfsterngriffe Kunststoff (Duroplast), Gewindeeinsatz Stahl mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0185.5008X24
Rubix:330977
EAN:4059245120871
K0185.5008X24 Fünfsterngriff D=50 M8x24

Technische Zusammenfassung

Länge24 mm
Material/VerarbeitungDuroplast
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0185.5008X24 5-Sterngriff, Form:L, Duroplast


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung59 g
Länge24 mm
Material/VerarbeitungDuroplast
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge