K0149.28016 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:B, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form B, durchgehende Bohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.28016
Rubix:134673
EAN:4059245042319



Dokumente
Produktdetails : K0149.28016 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:B, Aluminium
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Aluminium. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 205 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage