GN5337.5-32-M6-E Sterngriff, mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.5-32-M6-E
Rubix:1865703
Hersteller:5337.5-32-M6-E



Produktdetails : GN5337.5-32-M6-E Sterngriff, mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Sterngriffe GN 5337.5 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar. Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus. Die Sterngriffe haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Länge | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
