SPA 118X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPA118
Rubix:2250119
Hersteller:856580
EAN:3660338118654

Produktdetails : SPA 118X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 118 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 2 |
| Kranzbreite | 80 mm |
| Außendurchmesser | 123,5 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort