Referenzen
Elesa+Ganter:GN 485-25-MT
Rubix:1865458
Hersteller:485-25-MT
EAN:4045525097551




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
| Durchmesser | 45 mm |
Produktdetails : GN485-25-MT Fußlaschen-Klemmhalter, Aluminium
Fußlaschen-Klemmhalter GN 485-25-MT aus Aluminium mit MT-Oberfläche (matt, gleitgeschliffen). Bohrung 6,5 mm, Ø45 mm, für modulare Klemm-Setups.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
| Durchmesser | 45 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen