GN174-B12-B12 Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 174-B12-B12
Rubix:350909
Hersteller:174-B12-B12





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN174-B12-B12 Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std