GN483-B10-20-A-MT T-Laschen-Klemmhalter mit Bohrung, Aluminium
T-Laschen-Klemmhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 483-B10-20-A-MT
Rubix:1130255
Hersteller:GN 483-B10-20-A-MT
EAN:4045525893559


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN483-B10-20-A-MT T-Laschen-Klemmhalter mit Bohrung, Aluminium
T-Laschen-Klemmhalter GN 483 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482 sowie Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube, Form S und verstellbarem Klemmhebel, Form K zur Verfügung (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen