Referenzen
NSK:NAH45EMZ-K
Rubix:1168954

Produktdetails : NAH-45-EMZ-K Führungswagen NSK
Führungswagen NSK
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 120 mm |
|---|---|
| Länge | 3990 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
520,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
619,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
