FRM-H-1/2-D-MIDI Abzweigmodul

FRM Abzweigmodul

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:FRM-H-1/2-D-MIDI
Rubix:440156
Hersteller:162792
EAN:4052568072544
FRM-H-1/2-D-MIDI Abzweigmodul
Technische Zusammenfassung
Typabzweigmodul frm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM-H-1/2-D-MIDI Abzweigmodul


Abzweigmodul FRM-H-1/2-D-MIDI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0,2 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=5100 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht863 g
Typabzweigmodul frm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84219990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,36 exkl. MwSt.
/ Stück
102,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage