740/13 Metallbehälter, inkl. O-Ring, für Nebelöler >Standard<, BG 2
Metallbehälter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:740/13
Rubix:346418
Hersteller:101041
EAN:4047322116565

Dokumente
Produktdetails : 740/13 Metallbehälter, inkl. O-Ring, für Nebelöler >Standard<, BG 2
Metallbehälter, inkl. O-Ring, für Nebelöler Standard , BG 2, G 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 221 g |
|---|---|
| Typ | metallbehälter |
| Werkstoff | z 410 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
