Referenzen
SMC:E200-F02-A
Rubix:2173439
Hersteller:E200-F02-A
EAN:3618036127553

Dokumente
Produktdetails : E200-F02-A Endstück
Die kosteneffiziente und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Kombination von modularen Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Serie, die in 8 Größenoptionen erhältlich ist, um optimale Leistung zu gewährleisten, bietet Energieeinsparungen bei höheren Durchflussraten. Einfache Montage und Wartung reduzieren Ausfallzeiten.
E*00-A, Endstück
Stärken
Neue Rohrleitungsadapterbefestigung
Einfache Wartung
Abnehmen des Geräts ohne Entfernen der Rohrleitung
Montage an FRLs durch einfaches Anziehen der Schrauben
Einfache Wartung
Abnehmen des Geräts ohne Entfernen der Rohrleitung
Montage an FRLs durch einfaches Anziehen der Schrauben
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x30x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 89 g |
| Typ | rohrleitungsadapter |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen