AMF-EL150 Filterelement

Filterelement

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AMF-EL150
Rubix:738584
Hersteller:AMF-EL150
EAN:3618035578448
AMF-EL150 Filterelement

Technische Zusammenfassung

Typdesodorierung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AMF-EL150 Filterelement


Die Filter der Serie AMF zur Entfernung von Türchen entfernen Türchen in Druckluft effizient mit einem Aktivkohleelement. Das Gerät ist für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, in der Pharmazie, in Brauereien und in Atmungssystemen vorgesehen, in denen Türchen entfernt werden müssen.
Filterelement

Stärken

-Geruchsentfernungsfilter
Modularer Anschluss ist möglich für AMF150C bis 550C
Entfernt Geruchs- und Gasbestandteile in der Druckluft
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Gewinde: Rc, G, NPT

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Typdesodorierung
Werkstoffglasfaser
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84219990
41,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen