ARP40-F03E Präzisionsregler

Präzisionsregulator

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ARP40-F03E
Rubix:2195505
ARP40-F03E Präzisionsregler
Technische Zusammenfassung
Typdirektgesteuerter präzisionsregler (modularer typ, arp series)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ARP40-F03E Präzisionsregler


Präzise Druckregelung und Druckeinstellung können kritische Faktoren bei der Arbeit mit druckgespeisten Flüssigkeiten, bei der Versorgung mit Druckluft-Pilotreglern oder bei Test- und Prüfanwendungen sein. Die F&E-Ingenieure von SMC, dem weltweit führenden Unternehmen in der Pneumatiktechnologie, haben diese Tatsache seit langem erkannt und nun eine neue, verbesserte Reihe von direktgesteuerten Präzisionsdruckreglern entwickelt, die Serie ARP 20/30/40.Die Serie ARP wurde auf der Grundlage des umfassenden Know-hows von SMC auf dem Gebiet der direktgesteuerten Druckregler entwickelt und bietet nun mehrere Vorteile gegenüber früheren SMC-Modellen, darunter eine Verringerung des Luftverbrauchs um bis zu 80 % im Vergleich zu früheren Modellen - weniger als 1 ℓ/min (ANR) bei 0,4 MPa - eine präzisere Druckeinstellung - die Wiederholgenauigkeit liegt innerhalb von ±1 % und die Empfindlichkeit liegt nun innerhalb von 0,2 % des Skalenendwerts.Zu den weiteren Vorteilen dieser neuen modularen Druckreglerreihe gehören serienmäßig eingebaute digitale Manometer und eine Umkehrstromfunktion.
•Luftverbrauch um 80% reduziert gegenüber dem bestehenden Produkt (ARP3000).
•Ermöglicht präzise Regelung des Luftdrucks.
•Standardmäßige Rückflussfunktion (ARP20K/30K/40K).
•Standardmäßige digitale Druckschalter.
•Kompatibel mit den neuen AC-Abstandshaltern.

Größe: 40
Rückflussfunktion: Keine
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 03 (3/8)
Zubehör: E (quadratisch eingebautes Druckmessgerät mit Grenzanzeige)
Spezifikationen: Einstellbereich 0.005 bis 0.4MPa
Druckeinheit: Typenschild & Druckmanometer in imperialen Einheiten

Stärken

Direkt gesteuerter Präzisionsregler
3 Arten von Einstelldrücken ermöglichen mehr Freiheit bei der Gestaltung eines Kreislaufs
Rückflussfunktion

Technische Informationen


Attribute
Typdirektgesteuerter präzisionsregler (modularer typ, arp series)
Werkstoffaluminium-druckguss (gehäuse); polyacetal (haube)
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Durchsatz60 l/h
Min. Betriebsdruck0,05 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,25 exkl. MwSt.
/ Stück
122,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen