CDUK20-60D Zylinder für Direktmontage
Frei montierter Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CDUK20-60D
Rubix:2200674
Hersteller:00015143

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDUK20-60D Zylinder für Direktmontage
Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, Langhub
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x40x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 273 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage