CDUK10-30D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUK10-30D
Rubix:2117487
Hersteller:00015006
EAN:3618035783620
CDUK10-30D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUK10-30D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)87x24x15 mm
Bruttogewicht58 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub30 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
69,06 exkl. MwSt.
/ Stück
82,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen