CDUK10-25D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUK10-25D
Rubix:2187037
Hersteller:00015002
EAN:3618035783637
CDUK10-25D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUK10-25D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82x24x15 mm
Bruttogewicht58 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub25 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
69,06 exkl. MwSt.
/ Stück
82,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage