FRC-1/8-D-MINI-KF Druckluftaufbereitung, Reihe D

FRC Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-1/8-D-MINI-KF
Rubix:440379
Hersteller:185839
EAN:4052568145972
FRC-1/8-D-MINI-KF Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-1/8-D-MINI-KF Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination FRC-1/8-D-MINI-KF bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination FRC-1/8-D-MINI-KF bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2000 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom530 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
785,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
934,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage