FRC-1/2-D-MAXI-KA Druckluftaufbereitung, Reihe D
FRC Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:FRC-1/2-D-MAXI-KA
Rubix:440405
Hersteller:186053
EAN:4052568146511

Produktdetails : FRC-1/2-D-MAXI-KA Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination FRC-1/2-D-MAXI-KA bestehend aus Filter-Regelventil, Abzweig-Modul und Öler. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination FRC-1/2-D-MAXI-KA bestehend aus Filter-Regelventil, Abzweig-Modul und Öler. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3223 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 7500 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
665,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
791,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage