FRC-1/4-D-MIDI-A Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-1/4-D-MIDI-A
Rubix:440459
Hersteller:186500
EAN:4052568146993
FRC-1/4-D-MIDI-A Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-1/4-D-MIDI-A Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-1/4-D-MIDI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Wartungseinheit FRC-1/4-D-MIDI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x60x145 mm
Bruttogewicht1972 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom1500 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
308,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage