9886740040 Fiberschleifscheibe ROLOC 76,2mm P40 Zirkon HIGHPERFORMANCE
FORMAT Zirkonkorund-Fiberschleifscheibe QCR
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886740040
Rubix:3655946
Hersteller:4333097029439
EAN:4333097029439
Produktdetails : 9886740040 Fiberschleifscheibe ROLOC 76,2mm P40 Zirkon HIGHPERFORMANCE
- Fiberschleifscheibe für ROLOC™-System
- Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn, geschlossene Streuung
- Auf schwerem Y-Polyestergewebe, wasserfest
- Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe und sorgt für einen kühlen Schliff
- Ideal für hohen Materialabtrag und Arbeitsgeschwindigkeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Alumnium
- Ø 76,2 mm
- Körnung: 80
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
- Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn, geschlossene Streuung
- Auf schwerem Y-Polyestergewebe, wasserfest
- Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe und sorgt für einen kühlen Schliff
- Ideal für hohen Materialabtrag und Arbeitsgeschwindigkeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Alumnium
- Ø 76,2 mm
- Körnung: 80
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
FORMAT Zirkonkorund-Fiberschleifscheibe QCR, Ø 76,2 mm, Körnung 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Körnung | 40 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

