9886779010 Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm xcrs rot
FORMAT Grobreinigungsscheibe QCR
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:86779010, 9886779010
Rubix:2896620
Hersteller:4317784633970
EAN:4317784633970
Produktdetails : 9886779010 Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm xcrs rot
- Grobreinigungsscheibe für ROLOC™-System
- Extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall
- Ø 76,2 mm
- Feinheitsgrad: extragrob
- Max. Drehzahl pro Minute: 7.000
- Extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall
- Ø 76,2 mm
- Feinheitsgrad: extragrob
- Max. Drehzahl pro Minute: 7.000
FORMAT Grobreinigungsscheibe QCR, Ø 76,2 mm, extragrob
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

