K0274.01056X20 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff
Flügelgriffe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.01056X20
Rubix:330712
EAN:4059245116812



Dokumente
Produktdetails : K0274.01056X20 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Flügelgriff mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage