Referenzen
Elesa+Ganter:GN 427-12-88-SR
Rubix:792836
Hersteller:GN 427-12-88-SR
EAN:4045525830974



Produktdetails : GN427-12-88-SR Bügelgriff, gerade, Aluminium
Bügelgriffe GN 427 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Länge | 88 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
