GN6336.13-32-M6-30-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-32-M6-30-H
Rubix:1866063
Hersteller:GN 6336.13-32-M6-30-H
EAN:4045525971660



Produktdetails : GN6336.13-32-M6-30-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Die Sternknöpfe GN 6336.13 können zur Sicherung mit einer Kugelkette oder einem Sicherungskabel an einem Basiselement angebracht werden. Die Sternknöpfe werden fertig montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
