K0274.2087X30 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff

Flügelgriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0274.2087X30
Rubix:330858
EAN:4059245118663
K0274.2087X30 NOVO.GRIP Flügelgriff M8x30

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0274.2087X30 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff


Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung34 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge