GN731.2-VDE-0-22-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VDE-0-22-1-SG
Rubix:1866619
Hersteller:731.2-VDE-0-22-1-SG
EAN:4045525110304



Produktdetails : GN731.2-VDE-0-22-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Die Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zur Verriegelungsfunktion eine geformte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks in Type DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen unterschiedlicher Längen, von denen einige gecrimpt sind, können für Klappmontage angebracht werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigefügt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
